Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schleifriemen, Aluminiumoxid, Mittel Grad, 457mm 13mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Schleifriemen, Aluminiumoxid, Mittel Grad, 457mm 13mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1846898
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000068161
EAN/GTIN:
     5059045355205
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifpapier-Typ = Schleifriemen
Klasse = Mittel
Länge = 457mm
Breite = 13mm
Anzahl der Bänder = 5
Serie = SC-BS Scotch-Brite™

3M Scotch-Brite SC-Oberflächen-KonditionierungsgurtDer Scotch-Brite-SC-Oberflächen-Conditioning-Gürtel von 3M ist ein hochwertiger und Durable Gürtel. Das Schleifband wurde entwickelt, um Detailarbeiten wie Überschleifen, Vermischen von Ecken, Reinigen, Konturbearbeitung, auf einer Vielzahl von Metallen durchzuführen. Verwenden Sie Durable Scotch-Brite-Oberflächen-Konditionierungsband für Anwendungen mit geringer Dehnung wie Reinigen, Mischen und Entgraten auf einer Vielzahl von Metallen und sind für Anwendungen mit geringer Dehnung geeignet. Unsere Bänder sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt und bestehen aus harzverstärktem Vliesstoff, der Belastung standhält, auch wenn er das Werkstück unterschneidet oder ausfräst. Sie verwenden grobes Aluminiumoxid-Schleifmittel, das während der gesamten Lebensdauer des Bandes schnell schneidet und gleichzeitig eine hervorragende Kantenbeständigkeit aufweist. Für hochwertige Ergebnisse und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Oberflächenbehandlungsanwendungen sind diese 3M-Vliesschleifbänder ideal. Unsere Scotch-Brite-SE-Oberflächenaufbereitungsbänder verwenden grobes Aluminiumoxid-Schleifmittel, das eine schnelle Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer bietet. Dieses Mineral ist ein zähes, langlebiges Schleifmittel, das sich während des Gebrauchs ständig selbst bricht, um frische Schneidkanten freizulegen. Im Vergleich dazu verschleißen herkömmliche Schleifmittel wie Granat bei der Anwendung schnell. Das Aluminiumoxid-Schleifmittel schneidet schnell, mit Härte, Festigkeit und geringer Wärmerückhaltung, wodurch es für eine Vielzahl von Substraten geeignet ist und sich ideal zum Schleifen, Sandschleifen und Finishen eignet.Eigenschaften und VorteileVliesstoffe, Oberflächenbehandlungsbänder reinigen, vermischen, entgraten und veredeln Reduzierte Belastung und Wärmestau ermöglichen eine längere Betriebszeit und konstante Ergebnisse bei der Oberflächenbehandlung Verstärkte Beschichtung und offenes Vliesmaterial bieten höchste Flexibilität für Detailarbeiten, Überkonturen und Kanten Entfernt Unregelmäßigkeiten auf der Oberflächen, Schleiflinien, Frässpuren und andere Markierungen Das Klettbefestigungssystem ermöglicht einen schnellen Scheibenwechsel für mehrstufige VeredelungsprozesseAnwendungen Bandschleifer werden zum schnellen Schleifen, Sandschleifen und Finishen auf einer Vielzahl von Oberflächen eingesetzt. Abhängig vom zu bearbeitenden Material können Schleifräder und -scheiben verstopfen, was sie schnell weniger effizient macht, während Bandschleifer weiter schleifen, ohne zu verstopfen, da sich kleine Rillen im Schleifband öffnen, wenn sie den Bogen des Antriebsrades umlaufen. Diese Bänder sind ideal für den Einsatz mit Hand-Tischschleifern für detaillierte Arbeiten wie Entgraten, Entgraten von Kanten, Feinbearbeitung, flache Oberflächenbearbeitung, Einstellung des Grades, Edelstahlbearbeitung und Erreichen von geradlinig gebürsteten Oberflächen. Sie sind für das Entgraten und die Endbearbeitung in robuster Ausführung mit Ständer und Handgeräten konzipiert. Was sind die Vorteile von Bandschleifern? Bandschleifer oder Bandschleifer sind in der Regel tragbare Handmaschinen, die für den Betrieb auf Oberflächen verwendet werden, die geschliffen werden müssen. Überall dort, wo eine große Oberfläche abgedeckt werden muss oder eine große Menge an Material entfernt werden muss, können Bandschleifer im Vergleich zum Handschleifen eine enorme Zeit und physischen Aufwand sparen. Sie sind jedoch eine leistungsfähige und aggressive Maschine, und die tragbaren Versionen sind nicht so geeignet für empfindliche Arbeiten wie andere Schleifmittel. Sander für Riemen können auch statische Bandschleifer sein, die so konstruiert sind, dass Objekte gegen den Schleifband manövriert werden, um feinere Schleifanwendungen zu ermöglichen. Dies ermöglicht ein höheres Maß an manipulativer Kontrolle und ist ideal für die Endbearbeitung und Detailarbeit.Warum 3M? 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen. Unsere Schleifbänder sind in verschiedenen Breiten und Größen erhältlich und sind so für fast jede industrielle Bandschleifmaschine geeignet. Schmalbänder werden mit tragbaren Bandschleifern zum Schleifen oder Glätten eingesetzt. Mittlere Bänder werden auf Aufsatzbänken verwendet, um Wiegen oder Material zu entfernen und die Körnung in Edelstahl einzustellen, während breitere Bänder mit Breitbandschleifern zur Dimensionierung von Blechen und Spulen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Schleifpapier-Typ:
Schleifriemen
Klasse:
Mittel
Länge:
457mm
Breite:
13mm
Anzahl der Bänder:
5
Serie:
SC-BS Scotch-Brite™
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, 1846898, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifblätter & -bänder, 3M, 7000068161, Sanding Belts, Discs & Wheels, Power Sanding Sheets & Belts, Power Tools, Soldering & Welding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,63*
€ 24,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,47*
€ 21,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.