Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schleifriemen, Keramik, Mittel Grad, Korngröße P80, 915mm 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846918
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100030842
EAN/GTIN:
     5059045637523
Suchbegriffe:
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifpapier-Typ = Schleifriemen
Korngröße = P80
Klasse = Mittel
Länge = 915mm
Breite = 100mm
Serie = 984F

3M Cubitron II 984F GewebeschleifDer Tuchschleifband Cubitron II 984F von 3M bietet revolutionäre Leistung. Mit 3M Precision Shaped Grain auf einem YF-Gewicht Polyester-Stoffträger enthält dieser Hochleistungsriemen eine Schleifhilfe, womit er sich ideal für mittlere bis hohe Druckanwendungen auf Edelstahl und anderen Legierungen sowie Kohlenstoffstahl, Kobaltchrom und Nickellegierungen eignet. Ein schneller Schnitt mit reduzierter Wärmeentwicklung, 3M™ Cubitron™ II-Gewebebänder 984F sorgen für ein gleichmäßiges Finish über die gesamte Lebensdauer des Produkts und verhindern das Verbrennen beim Endkornschleifen. Unsere Gewebebänder verwenden 3M™-Keramikabriebkorn, das elektrostatisch ausgerichtet ist, um scharfe Spitzen zu bilden, die wie einzelne Schneidwerkzeuge wirken und das Metall schnell durchschneiden. Diese Spitzen schärfen sich beim Abbrechen kontinuierlich selbst und bieten eine lange Lebensdauer und Konsistenz bei geringerem Schleifdruck. Der Riemen verfügt außerdem über eine Gewebespleißverbindung, die beim Schleifen in Mittel- bis Hochdruckanwendungen zusätzliche Festigkeit verleiht. Diese kombinierten Faktoren sind der Grund, warum das Schleifband 984F herkömmliche keramische industrielle Schleifmittel ausschneiden und überdauern kann. Eigenschaften und Vorteile 3M-Präzisionskorn bricht kontinuierlich in scharfe Spitzen, die außergewöhnlich schnell schneiden und trägt so zur Steigerung der Produktivität bei. Entwickelt für den Betrieb von Kühlern, um Metallverfärbungen, Oxidationen und die Gefahr von hitzebedingten Spannungsrissen zu reduzieren. Präzisionskorn erfordert weniger Druck, wodurch der Bediener nicht so schnell ermüdet. Die Lebensdauer des Bandes ist deutlich länger, da mehr Teile pro Band produziert werden und weniger Bandwechsel erforderlich sind. Das Keramikkorn arbeitet kühler, wodurch Metallverfärbungen, Oxidationen und die Gefahr von hitzebedingten Spannungsrissen reduziert werden.Anwendungen Schleifbänder werden häufig als Schleifbänder bezeichnet und werden mit Bandschleifern für schwere Schleifanwendungen verwendet. Bandschleifer werden zum Glätten bestimmter Oberflächen oder zum Entfernen von Farbe oder Lack verwendet. Sie eignen sich für Hochleistungsanwendungen oder Anwendungen, bei denen ein Maß an Gleichmäßigkeit erforderlich ist, das durch Handschleifverfahren mit herkömmlichem Schleifpapier nicht garantiert werden kann. Dieser Riemen eignet sich besonders für den Einsatz auf Edelstahl und Metall und ermöglicht Metallbearbeitungsprozesse wie Entgraten und Mischen. Sie werden meist verwendet für: • Dimensionierung von Teilen und Metallblechen • Entfernen von Material und Abschirmungen • Korneinstellung aus EdelstahlWas sind die Vorteile von Bandschleifern? Bandschleifer oder Bandschleifer sind in der Regel tragbare Handmaschinen, die für den Betrieb auf Oberflächen verwendet werden, die geschliffen werden müssen. Überall dort, wo eine große Oberfläche abgedeckt werden muss oder eine große Menge an Material entfernt werden muss, können Bandschleifer im Vergleich zum Handschleifen eine enorme Zeit und physischen Aufwand sparen. Sie sind jedoch eine leistungsfähige und aggressive Maschine, und die tragbaren Versionen sind nicht so geeignet für empfindliche Arbeiten wie andere Schleifmittel. Sander für Riemen können auch statische Bandschleifer sein, die so konstruiert sind, dass Objekte gegen den Schleifband manövriert werden, um feinere Schleifanwendungen zu ermöglichen. Dies ermöglicht eine größere manipulative Kontrolle und ist ideal für die Endbearbeitung und Detailarbeiten.Warum 3M? 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen. Unsere Schleifbänder sind in verschiedenen Breiten und Größen erhältlich und sind so für fast jede industrielle Bandschleifmaschine geeignet. Schmalbänder werden mit tragbaren Bandschleifern zum Schleifen oder Glätten eingesetzt. Mittlere Bänder werden auf Aufsatzbänken verwendet, um Wiegen oder Material zu entfernen und die Körnung in Edelstahl einzustellen, während breitere Bänder mit Breitbandschleifern zur Dimensionierung von Blechen und Spulen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Schleifpapier-Typ:
Schleifriemen
Korngröße:
P80
Klasse:
Mittel
Länge:
915mm
Breite:
100mm
Serie:
984F
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, schleifband 100x915mm p80, endlos schleifband, endlos-schleifband k80, 1846918, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifblätter & -bänder, 3M, 7100030842, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Power Sanding Sheets & Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.