Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Infrarot-Diode
>
Artikel
Wurth Elektronik WL-SICW IR-Diode, 0402, 850nm, 6mW/sr, 140°, 2-Pin, SMD
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1846968
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
15404085BA420
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = 0402
Strahlungsstärke = 6mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = 140°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Serie = WL-SICW
LED Material = AlGaAs
Versorgungsspannung max. = 2V
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
0402
Strahlungsstärke:
6mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
140°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Serie:
WL-SICW
LED Material:
AlGaAs
Versorgungsspannung max.:
2V
... >
Displays und Optoelektronik
>
LEDs – Leuchtdioden
>
IR LEDs
Weitere Suchbegriffe:
ir-led 850nm
,
smd diode
,
1846968
,
Displays und Optoelektronik
,
LEDs – Leuchtdioden
,
IR LEDs
,
Wurth Elektronik
,
15404085BA420
,
Displays & Optoelectronics
,
LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.095,88*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,27397* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.284,60*
€ 1.528,674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.177,56*
€ 1.401,2964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.148,72*
€ 1.366,9768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.123,60*
€ 1.337,084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.095,88*
€ 1.304,0972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen