Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scruffs Trade Herren Arbeitshose, Baumwolle, Polyester Schwarz / 32Zoll x 30Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Scruffs Trade Herren Arbeitshose, Baumwolle, Polyester Schwarz / 32Zoll x 30Zoll
Scruffs Trade Herren Arbeitshose, Baumwolle, Polyester Schwarz / 32Zoll x 30Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-1847607
Hersteller:
     Scruffs
Herst.-Nr.:
     T54492
EAN/GTIN:
     5056122004766
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Herren
Farbe = Schwarz
Hosenlänge = 30Zoll
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 32Zoll
Material = Baumwolle, Polyester
Serie = Trade
Knieschützer Tasche = Ja

Strapazierfähige und dehnbare Arbeitshose aus Baumwolle mit Cordura®-Gewebeverstärkungen in wichtigen Belastungsbereichen sowie mehreren Sicherheitstaschen. Oben belastbare Kniepolstertaschen mit zwei Befestigungsmöglichkeiten sowie eine natürliche Passform in "Arbeitsposition" sorgen für dauerhaften Komfort.Flexible, schlanke Passform mit Komfortschnitt für BewegungsfreiheitStrapazierfähiges und dehnbares Köpergewebe für höchsten Komfort und FlexibilitätAbriebfeste, von oben belastbare CORDURA®-Knietaschen für verbesserte HaltbarkeitLeicht zugängliche HolstertaschenCargo-Tasche, Zollstocktasche, Handytasche, Tasche mit SicherheitsreißverschlussHammerschlaufe, Werkzeugschlaufen und D-Ring zur Aufbewahrung von Werkzeug und ZubehörStrapazierfähiger Canvas-Saum und Taschenverstärkungen für eine verbesserte HaltbarkeitDreifach gesteppte Nähte für langlebige StrapazierfähigkeitYKK-Reißverschluss im Hosenschlitz81 % Polyester 19 % Baumwolle, 250 g/m²
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Schwarz
Hosenlänge:
30Zoll
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
32Zoll
Material:
Baumwolle, Polyester
Serie:
Trade
Knieschützer Tasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 32, berufshose, 1847607, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Scruffs, T54492, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
50
€ 6,99*
ab € 75,09*
€ 96,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,04*
€ 100,08*
9 Tage
50
Frei Haus
ab € 100,60*
€ 127,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.