| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1847627 Herst.-Nr.: T54511 EAN/GTIN: 5056122004940 |
| |
|
| | |
| Kleidungsart = Arbeits-Hoodie Geschlecht = Herren Farbe = Schwarz Material = Polyester; Baumwolle Mit Kapuze = Ja Taschen = Reißverschluss vorn Serie = Trade Größe = M
Kapuzenpullover aus starkem Baumwollfleece mit abriebfesten Abratect™-Unterarm- und Abratect™-Manschetteneinsätzen für lange Haltbarkeit. Zwei Taschen mit Sicherheitsreißverschluss sorgen für eine sichere Aufbewahrung. Komplett mit einer verstellbaren Kapuze mit hohem Ausschnitt für zusätzliche Wärme.Gebürstetes Vlies auf der Rückseite, das hilft, Körperwärme zu speichern und zusätzlichen Komfort bietet.Taschen mit Reißverschluss für sichere AufbewahrungVerstellbare Kapuze für einen bequemen SitzAbriebfeste Abratect™-Manschetteneinsätze für lange HaltbarkeitWeicher Saum für einen sicheren und bequemen SitzGerippte Seitenverkleidung für Flexibilität und BewegungsfreiheitÜber-Kopf-Design mit hohem Kragen zum Schutz vor kalten Wetter65 % Polyester 35 % Baumwolle gebürsteter Vliesrücken, 320 g/m² Weitere Informationen: | | Kleidungsart: | Arbeits-Hoodie | Geschlecht: | Herren | Farbe: | Schwarz | Material: | Polyester; Baumwolle | Mit Kapuze: | Ja | Taschen: | Reißverschluss vorn | Serie: | Trade | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzenpullover herren schwarz, kapuzenpullover, kapuzenpullover schwarz, 1847627, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Scruffs, T54511, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts, Personal Protective Equipment & Workwear |
| | |
| |