Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN3287 EMV-Filter, 530/305 V ac, 10A, Gehäusemontage 5.5W, Anschlussblock, 3-phasig 2,2 mA / 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1847741
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3287-10-44-C26-R65
EAN/GTIN:
     5059045363200
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 530/305 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Serie = FN3287
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 180mm
Tiefe = 40mm
Höhe = 112mm
Abmessungen = 180 x 40 x 112mm
Leckstrom = 2,2 mA°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Leistungsverlust = 5.5W

Standard und leistungsstarke EMV-LösungAbmessung des platzsparenden BuchgehäusesFeste SicherheitsanschlussblöckeStandard-Dämpfungsleistung FN 3287Hohe Dämpfungsleistung FN 3288HV-Versionen für 690-V-ac-AnwendungenHVIT- und IT-Versionen für IT-VerteilernetzeAusführungen mit geringem LeckstromEigenschaften und VorteileDie Filter der Serien FN 3287 und FN 3288 bieten modernste EMV-Dämpfung auf Basis einer innovativen Filtertopologie.Die schlanke Form im Buchstil ermöglicht eine komfortable und platzsparende Installation neben Wechselrichtern, Umrichtern oder Motorantrieben.Die kompakten Filter FN3287 und FN3288 von 10 bis 160 A sind für die unterschiedlichsten Anwendungen weltweit ausgelegt, darunter Anlagen- und Maschinenwerkzeuge.Filter FN 3288 HV bis 160 A sind für 690-V-ac-Verteilungsnetze einsetzbar.Die Filter FN 3288IT und FN 3288HVIT bis 160 A erfüllen die besonderen Anforderungen an IT-Verteilungsnetze.Versionen mit geringem Leckstrom tragen dazu bei, die hohen Anforderungen (<3,5 mA) an die Leckstrombegrenzung zu erfüllen.AnwendungenDreiphasige Antriebe mit regelbarer Drehzahl und Antriebsanlagen (PDS)Maschinenwerkzeug und AnlagenausrüstungIT-Stromverteilungsnetze (FN 3288IT und FN 3288 HVIT)Allgemeine Energieumwandlungsgeräte (Wechselrichter, Umrichter)ProzessautomatisierungsanlagenDreiphasige NetzteileAnforderungen an geringen Leckstrom
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
530/305 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
FN3287
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
180mm
Tiefe:
40mm
Höhe:
112mm
Abmessungen:
180 x 40 x 112mm
Leckstrom:
2,2 mA°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Leistungsverlust:
5.5W
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, 1847741, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN32871044C26R65, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.