Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN3288IT EMV-Filter, 530 V ac, 10A, Gehäusemontage 6.2W, Anschlussblock, 3-phasig 5,9 mA / 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1847744
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3288IT-10-44-C34-R60
EAN/GTIN:
     5059045354796
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 530 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Serie = FN3288IT
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 230mm
Tiefe = 50mm
Höhe = 132mm
Abmessungen = 230 x 50 x 132mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Leistungsverlust = 6.2W
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
530 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
FN3288IT
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
230mm
Tiefe:
50mm
Höhe:
132mm
Abmessungen:
230 x 50 x 132mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Leistungsverlust:
6.2W
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, 1847744, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN3288IT1044C34R60, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.