Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN3288 EMV-Filter, 530/305 V ac, 10A, Gehäusemontage 7.1W, Anschlussblock, 3-phasig 5,9 mA / 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1847782
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3288-10-44-C26-R65
EAN/GTIN:
     5059045355458
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 530/305 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Serie = FN3288
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 185mm
Tiefe = 40mm
Höhe = 120mm
Abmessungen = 185 x 40 x 120mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Leistungsverlust = 7.1W

Standard und leistungsstarke EMV-LösungAbmessung des platzsparenden BuchgehäusesFeste SicherheitsanschlussblöckeStandard-Dämpfungsleistung FN 3287Hohe Dämpfungsleistung FN 3288HV-Versionen für 690-V-ac-AnwendungenHVIT- und IT-Versionen für IT-VerteilernetzeAusführungen mit geringem LeckstromEigenschaften und VorteileDie Filter der Serien FN 3287 und FN 3288 bieten modernste EMV-Dämpfung auf Basis einer innovativen Filtertopologie.Die schlanke Form im Buchstil ermöglicht eine komfortable und platzsparende Installation neben Wechselrichtern, Umrichtern oder Motorantrieben.Die kompakten Filter FN3287 und FN3288 von 10 bis 160 A sind für die unterschiedlichsten Anwendungen weltweit ausgelegt, darunter Anlagen- und Maschinenwerkzeuge.Filter FN 3288 HV bis 160 A sind für 690-V-ac-Verteilungsnetze einsetzbar.Die Filter FN 3288IT und FN 3288HVIT bis 160 A erfüllen die besonderen Anforderungen an IT-Verteilungsnetze.Versionen mit geringem Leckstrom tragen dazu bei, die hohen Anforderungen (<3,5 mA) an die Leckstrombegrenzung zu erfüllen.AnwendungenDreiphasige Antriebe mit regelbarer Drehzahl und Antriebsanlagen (PDS)Maschinenwerkzeug und AnlagenausrüstungIT-Stromverteilungsnetze (FN 3288IT und FN 3288 HVIT)Allgemeine Energieumwandlungsgeräte (Wechselrichter, Umrichter)ProzessautomatisierungsanlagenDreiphasige NetzteileAnforderungen an geringen Leckstrom
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
530/305 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
FN3288
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
185mm
Tiefe:
40mm
Höhe:
120mm
Abmessungen:
185 x 40 x 120mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Leistungsverlust:
7.1W
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, 1847782, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN32881044C26R65, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.