Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO CrV-Stahl Holz-Fräsbohrer 22mm x 152,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO CrV-Stahl Holz-Fräsbohrer 22mm x 152,4 mm
RS PRO CrV-Stahl Holz-Fräsbohrer 22mm x 152,4 mm
RS PRO CrV-Stahl Holz-Fräsbohrer 22mm x 152,4 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1848184
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1848184
EAN/GTIN:
     5056111954867
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Material/Stoff = CrV-Stahl
Bohrertyp = Holz-Fräsbohrer
Durchmesser = 22mm
Gesamtlänge = 152,4 mm

Flacher Holzbohrer. Universelle, flache Holzbohrer zur Verwendung in Elektrowerkzeugen
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Bohrertyp:
Holz-Fräsbohrer
Durchmesser:
22mm
Gesamtlänge:
152,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, flachfräsbohrer 22 mm, flachfräsbohrer, 1848184, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, D5087, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7887205
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.