Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC IS10, G 3/8 Druckschalter, 100V ac/dc, 0.1MPa → 0,7 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1848549
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IS10E-30F03-6L-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
druckluftschalter smc
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Betriebsdruck min. = 0.1MPa
Anschluss = G 3/8
Geeignete Medien = Luft, Edelgas
Typ = Reed
Nennspannung = 100V ac/dc
Anschlussgewinde Größe = 3/8 Zoll
Serie = IS10
Kontaktfunktionen = Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
IP Schutzart = IP40
Ausgangstyp = Reed

Für den Anschluss an modulare FRL-Einheiten 100-VAC-/VDC-Spezifikationen Lebensdauer: 5 Million Zyklen
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Betriebsdruck min.:
0.1MPa
Anschluss:
G 3/8
Geeignete Medien:
Luft, Edelgas
Typ:
Reed
Nennspannung:
100V ac/dc
Anschlussgewinde Größe:
3/8 Zoll
Serie:
IS10
Kontaktfunktionen:
Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
IP Schutzart:
IP40
Ausgangstyp:
Reed
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, drucktaster ip40, 1848549, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, SMC, IS10E30F036LA, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,85*
€ 80,35*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 63,81*
€ 81,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,12*
€ 90,22*
€ 6,90*
ab € 78,97*
€ 101,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.