Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERG Metalloxid Widerstand, Axial 470Ω ±5% / 0.5W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1848882
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERG12SJ471
EAN/GTIN:
     5059045366423
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Widerstand = 470Ω
Leistung = 0.5W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metalloxid
Serie = ERG
Betriebstemperatur max. = +130°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
470Ω
Leistung:
0.5W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metalloxid
Serie:
ERG
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, drahtwiderstand, 1848882, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Panasonic, ERG12SJ471, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
399
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0256*
€ 0,182*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
FRN50J470R/S
ab € 0,0355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.