Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storm Tastenfeld (4 x 1) 4-Tasten Matrix IP 54 Polymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Storm Tastenfeld (4 x 1) 4-Tasten Matrix IP 54 Polymer
Artikel-Nr.:
     108EL-1848926
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     3K042102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder storm
tastenfelder
Tastenfeld Anordnung = 4 x 1
Tastenanzahl = 4
Tastenfeld Ausgangssignal = Matrix
IP Schutzart = IP 54
Gehäusematerial = Polymer
Lebensdauer/Taste mechanisch = 2000000
Kontaktmaterial = Vergoldet und vernickelt
Betätigerfarbe = Grau
Montagetiefe = 8mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperaturbereich = -10 → +85°C

Tastenfelder
Weitere Informationen:
Tastenfeld Anordnung:
4 x 1
Tastenanzahl:
4
Tastenfeld Ausgangssignal:
Matrix
IP Schutzart:
IP 54
Gehäusematerial:
Polymer
Lebensdauer/Taste mechanisch:
2000000
Kontaktmaterial:
Vergoldet und vernickelt
Betätigerfarbe:
Grau
Montagetiefe:
8mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 1848926, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Storm, 3K042102, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Keypads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storm
RC120202
ab € 27,89*
Zubehör
Storm
1K000002
ab € 7,70*
Zubehör
Storm
1KFS0202
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.