Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storm Tastenfeld (4 x 3) 12-Tasten Matrix IP 54 Polymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1848948
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     3K12T102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder storm
tastenfelder
Tastenfeld Anordnung = 4 x 3
Tastenanzahl = 12
Tastenfeld Ausgangssignal = Matrix
IP Schutzart = IP 54
Gehäusematerial = Polymer
Lebensdauer/Taste mechanisch = 2000000
Kontaktmaterial = Vergoldet und vernickelt
Betätigerfarbe = Grau
Montagetiefe = 8mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperaturbereich = -10 → +85°C

Tastenfelder
Weitere Informationen:
Tastenfeld Anordnung:
4 x 3
Tastenanzahl:
12
Tastenfeld Ausgangssignal:
Matrix
IP Schutzart:
IP 54
Gehäusematerial:
Polymer
Lebensdauer/Taste mechanisch:
2000000
Kontaktmaterial:
Vergoldet und vernickelt
Betätigerfarbe:
Grau
Montagetiefe:
8mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 1848948, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Storm, 3K12T102, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Keypads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storm
RC120202
ab € 27,89*
Zubehör
Storm
1K000002
ab € 7,70*
Zubehör
Storm
1KFS0202
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.