Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contactum MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 6A 250V, Abschaltvermögen 10 kA DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1849025
Hersteller:
     Contactum
Herst.-Nr.:
     CPB1006C
EAN/GTIN:
     5056199024650
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1-pol
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P
Strom = 6A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 250V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Überlastschaltertyp = MCB
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Modellnummer = CPB1006C
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
6A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
250V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Überlastschaltertyp:
MCB
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Modellnummer:
CPB1006C
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter typ c, 1849025, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Contactum, CPB1006C, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.