Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Tora Schutzbrille Linse Gelb, kratzfest, mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Tora Schutzbrille Linse Gelb, kratzfest, mit UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     108EL-1849466
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7150103
EAN/GTIN:
     4046719302581
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Scheibenfarbe = Gelb
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmarkierung EN166 = F, T
Linsenmarkierung EN166 = 1

3M Tora SchutzbrilleDie 3M-Tora-Brille bietet einen modernen, eleganten Look mit dem zusätzlichen Vorteil eines verstellbaren Nackenkabels für mehr Komfort. Das umschließende Linsendesign bietet ausgezeichnete periphere Vision und seitlichen Schutz. Extrem leichte Brille mit klarer Linse.Eigenschaften und Vorteile• Optische Klasse 1 für hohe optische Klarheit und längere Zeit Verschleiß • Anti-Krach- und Anti-Beschlag-Beschichtung für erhöhte Langlebigkeit und verbesserte Vision • F-Schutz gegen Stöße • Extrem leicht mit nur 22 g. • Einstellbares Nackenband für mehr KomfortAnwendungenAugenschutz ist eine wesentliche Ergänzung zu den PSA-Anforderungen an vielen Arbeitsplätzen. Wo immer das Risiko besteht, dass Partikel mit hoher Geschwindigkeit das Auge beschädigen, sollte Augenschutz wie Schutzbrille und Schutzbrille getragen werden. Um die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen an Ihrem Arbeitsplatz zu erfüllen, sollte ein geeigneter Augenschutz verwendet werden.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für persönliche Schutzausrüstung. 3M bietet von Schutzbrillen bis hin zum Atemschutz alles, was Sie für nahezu jede Branche tun. Wenn Sie Sicherheit am Arbeitsplatz benötigen, ist 3M eine Marke, auf die Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Gelb
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmarkierung EN166:
F, T
Linsenmarkierung EN166:
1
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille gelb, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 1849466, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, 3M, 7150103, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.