Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multicore 362 Lötzinn bleifrei 99.3%Sn 0%Pb 0.7%Cu, 227°C, Ø 0.7mm / 500g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Multicore 362 Lötzinn bleifrei 99.3%Sn 0%Pb 0.7%Cu, 227°C, Ø 0.7mm / 500g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1850070
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     289807
EAN/GTIN:
     5059045522478
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn99,3 cu 0,7
lötzinn
Drahtdurchmesser = 0.7mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 227°C
Anteil Zinn = 99.3%
Flussmittel Typ = Aktiviert – Kolophonium
Produktgewicht = 500g
Flussmittel Anteil = 3%
Anteil Kupfer = 0.7%

Entspricht BS219. Bleifreies Lot. Bleifreies Lot für das Handlöten. 3 % Halogenid-aktiviertes nicht korrosives Rosin-Flussmittel
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
0.7mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
227°C
Anteil Zinn:
99.3%
Flussmittel Typ:
Aktiviert – Kolophonium
Produktgewicht:
500g
Flussmittel Anteil:
3%
Anteil Kupfer:
0.7%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn henkel, 1850070, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Multicore, 289807, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 500 Gramm (ab € 0,10322* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,79*
€ 91,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,87*
€ 73,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,50*
€ 69,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 51,61*
€ 61,42
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7568887
ab € 45,70*
Ähnlich
RS Pro
7568862
ab € 62,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.