Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durbal 102mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 20mm, Innengewinde M20 Buchse, Traglast bis 17kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Durbal 102mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 20mm, Innengewinde M20 Buchse, Traglast bis 17kN
Durbal 102mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 20mm, Innengewinde M20 Buchse, Traglast bis 17kN
Durbal 102mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 20mm, Innengewinde M20 Buchse, Traglast bis 17kN
Durbal 102mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 20mm, Innengewinde M20 Buchse, Traglast bis 17kN
Artikel-Nr.:
     108EL-1850088
Hersteller:
     Durbal
Herst.-Nr.:
     BRTF 20-00-502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Anschlussgröße = M20 Buchse
Bohrungsgröße = 20mm
Material = Forged Steel
Dynamische Traglast = 17kN
Statische Traglast = 11.7kN
Gesamtlänge = 102mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +120°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Gender = Buchse

Premium-Line-Gelenkköpfe, geringer Wartungsaufwand, Schmierung möglich, Gelenkköpfe mit integriertem selbstausrichtendem Rollen- oder Kugellager.Innengewinde schmierbar, geringer Wartungsaufwand, Shield Adapter.Gelenkkopfgehäuse: Schmiedestahl, gehärtet, einsatzgehärtet, Laufring, geschliffen und überlappt, gewalztes Gewinde, galvanisierte Oberfläche Innenring: Kugellagerstahl, gehärtet, extrem fein geschliffen Schmierung: Polyrex EP2 oder Seife komplex Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C Lagerspiel: 15–30 μm radial
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M20 Buchse
Bohrungsgröße:
20mm
Material:
Forged Steel
Dynamische Traglast:
17kN
Statische Traglast:
11.7kN
Gesamtlänge:
102mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 1850088, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Durbal, BRTF2000502, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,44*
€ 442,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,54*
€ 436,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,84*
€ 400,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,42*
€ 390,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,37*
€ 349,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.