Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose Schnittstellenmodul, Buchse, 20-polig, 250 V ac, / 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Platte-Leitung/Platte; PIN: 20; Stecker; weiblich
Steckverbinder: Platte-Leitung/Platte; PIN: 20; Stecker; weiblich
Artikel-Nr.:
     108EL-1850460
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FI40B-20S(50)
EAN/GTIN:
     5059045636847
Suchbegriffe:
1850460
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Interface Module
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 20
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Prüfspannung = 500 (1 min)V ac
Betriebsspannung = 250 V ac
Nennstrom = 1A
Abmessungen = 22.15 x 19.5 x 9.2mm
Tiefe = 9.2mm
Länge = 22.15mm
Breite = 19.5mm

Schnittstellen-Steckverbinder mit halbem Rastermaß Die Serie FI ist ein Steckverbinder, der als I/F mit halbem Rastermaß des CNC-Anlagensystems FANUC 18, 16 entwickelt wurde. Für das Anschlussverfahren sind 20 Pole für Druckschweißen, Löttyp und 15 Pole für Löttyp verfügbar.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
20
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Prüfspannung:
500 (1 min)V ac
Betriebsspannung:
250 V ac
Nennstrom:
1A
Abmessungen:
22.15 x 19.5 x 9.2mm
Tiefe:
9.2mm
Länge:
22.15mm
Breite:
19.5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 5,62*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,81*
€ 5,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.