Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 20pF ±2% / 50V dc, Gehäuse 0201 (0603M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1851539
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM0335C1H200GA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 20pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±2%
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur min. = -55°C

Dies sind Murata Primärprodukte, die sowohl für kleine Größen als auch für große Kapazitätswerte mit modernster Advanced Technology bekannt sind.Erreicht eine hohe Kapazität und eine geringe Größe in einer mehrschichtigen Struktur Die externen Elektroden werden mit einer SN-Beschichtung versehen Ausgezeichnete Lötbarkeit Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Anwendungen Nennspannung: Max. 100 V Hohe Dielektrizitätskonstante, Typ・für Entkopplungs- und Glättungsstromkreise Temperaturkompensierender Typ・für Tuning-Stromkreise, Schwingkreise und Hochfrequenz-Filterschaltungen Nennspannung: 200 V min Hohe Dielektrizitätskonstante, Typ・für Klemm-Klemmleisten-Stromkreise und Glättungsstromkreise Temperaturkompensierender Dämpfer, Typ φ・Netzteildämpfer
Weitere Informationen:
Kapazität:
20pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±2%
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator 20pf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1851539, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM0335C1H200GA01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,015
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,0142
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,0134
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.