Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 47pF ±2% / 50V dc, Gehäuse 0201 (0603M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1851553
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM0335C1H470GA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±2%
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur max. = +125°C

Dies sind Murata Primärprodukte, die sowohl für kleine Größen als auch für große Kapazitätswerte mit modernster Advanced Technology bekannt sind.Erreicht eine hohe Kapazität und eine geringe Größe in einer mehrschichtigen Struktur Die externen Elektroden werden mit einer SN-Beschichtung versehen Ausgezeichnete Lötbarkeit Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Anwendungen Nennspannung: Max. 100 V Hohe Dielektrizitätskonstante, Typ・für Entkopplungs- und Glättungsstromkreise Temperaturkompensierender Typ・für Tuning-Stromkreise, Schwingkreise und Hochfrequenz-Filterschaltungen Nennspannung: 200 V min Hohe Dielektrizitätskonstante, Typ・für Klemm-Klemmleisten-Stromkreise und Glättungsstromkreise Temperaturkompensierender Dämpfer, Typ φ・Netzteildämpfer
Weitere Informationen:
Kapazität:
47pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±2%
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1851553, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM0335C1H470GA01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10095
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00306*
€ 0,01192*
Lager 108
1500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,00347*
€ 0,14245*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 1500 Packungen ( entspricht € 198,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.