Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 3.9pF ±0.25pF / 25V dc, Gehäuse 0201 (0603M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1851839
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM0335C1E3R9CA01D
EAN/GTIN:
     5059045641940
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 3.9pF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±0.25pF
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur max. = +125°C

Dies sind Murata Primärprodukte, die sowohl für kleine Größen als auch für große Kapazitätswerte mit modernster Advanced Technology bekannt sind.Erreicht eine hohe Kapazität und eine geringe Größe in einer mehrschichtigen Struktur Die externen Elektroden werden mit einer SN-Beschichtung versehen Ausgezeichnete Lötbarkeit Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Anwendungen Nennspannung: Max. 100 V Hohe Dielektrizitätskonstante, Typ・für Entkopplungs- und Glättungsstromkreise Temperaturkompensierender Typ・für Tuning-Stromkreise, Schwingkreise und Hochfrequenz-Filterschaltungen Nennspannung: 200 V min Hohe Dielektrizitätskonstante, Typ・für Klemm-Klemmleisten-Stromkreise und Glättungsstromkreise Temperaturkompensierender Dämpfer, Typ φ・Netzteildämpfer
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.9pF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±0.25pF
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 3.9 pf 25 v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 025v, 1851839, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM0335C1E3R9CA01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,01012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,00*
€ 42,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,85*
€ 39,0915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,625*
€ 37,63375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,30*
€ 30,107
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.