Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 100nF ±20% / 10V dc, Gehäuse 0201 (0603M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1851849
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033R61A104ME15D
EAN/GTIN:
     5059045366935
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur max. = +85°C

Dies sind Murata Primärprodukte, die sowohl für kleine Größen als auch für große Kapazitätswerte mit modernster Advanced Technology bekannt sind.Erreicht eine hohe Kapazität und eine geringe Größe in einer mehrschichtigen Struktur Die externen Elektroden werden mit einer SN-Beschichtung versehen Ausgezeichnete Lötbarkeit Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Anwendungen Nennspannung: Max. 100 V Hohe Dielektrizitätskonstante, Typ・für Entkopplungs- und Glättungsstromkreise Temperaturkompensierender Typ・für Tuning-Stromkreise, Schwingkreise und Hochfrequenz-Filterschaltungen Nennspannung: 200 V min Hohe Dielektrizitätskonstante, Typ・für Klemm-Klemmleisten-Stromkreise und Glättungsstromkreise Temperaturkompensierender Dämpfer, Typ φ・Netzteildämpfer
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, 0,1 uf smd kondensator 10v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 1851849, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM033R61A104ME15D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.