Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 12 → 36 V dc für Thermoelement Typ J
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1852341
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1852341
EAN/GTIN:
5056111954966
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
rs pro temperatursensor
temperaturmessumformer
Eingangstyp = Thermoelement Typ J
Versorgungsspannung = 12 → 36 V dc
Durchmesser = 42 mm
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +300°C
Serie = RS PRO
Tiefe = 32mm
Temperatur-Messwertumformer, Dosen-Montage. Allgemein. Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Funkstörungen (nach EMC 1992) Paßt in Standard-Inspektions-Dosen/Klemmdosen Gegen Verpolung der Speisespannung geschützt Sensor-Bruch-Erkennung Sender entsprechen IEC 810 1987 bezügl. der elektromagnet. Verträglichkeit. Typ 1. 4 -20mA Ausgang für Pt 100 Widerstands-Thermometer, zweiadrig Große Genauigkeit von +0,1% Einfache Kalibrierung (mittels mehrgängigen Potenziometern für Nullpunkt, Bereich und Standard-Widerstand Großer Einstellbereich für das Bereichsende. Typ 2. 4 - 20mA Ausgangssignal aus Thermoelement- Eingangssignalen, zweiadrig Große Genauigkeit von ±0,2% Ausführungen für J und K Thermoelemente Einfache Kalibrierung der Sender (mittels mehrgängigen Potenziometern für Nullpunkt- u. Bereichs-Einstellung und Spannungsquelle im mV-Bereich möglich ( Beispiel: K-Thermoelement mit Arbeitsbereich von 0°C bis 1100°C einfach für Bereich von 0°C bis 600°C entsprechend 4 bis 20mA kalibrierbar) Großer Einstellbereich für den Messbereich Thermoelement-Eingänge mit genauen, automat. Kaltstellen-Kompensation, jedoch nicht linearisiert (Ausgangsspg. linear gegenüber Eingangsspg.)
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Thermoelement Typ J
Versorgungsspannung:
12 → 36 V dc
Durchmesser:
42 mm
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+300°C
Serie:
RS PRO
Tiefe:
32mm
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Messumformer Temperatur
Weitere Suchbegriffe:
1852341
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Messumformer Temperatur
,
RS PRO
,
1,852,341
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor PT100
RS Pro
9106826
ab € 1.009,89*
Zubehör
RS PRO Glasfaser Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.508mm x 5m → +350°C
RS Pro
8722613
ab € 38,69*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559764
ab € 1,86*
Zubehör
RS PRO PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 150mm, -50°C → +450°C
RS Pro
8722701
ab € 194,94*
Zubehör
RS PRO PT100 RJT-Mutter Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 125mm, -50°C → +150°C
RS Pro
8722770
ab € 352,82*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C
RS Pro
3630250
ab € 5,97*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.481,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen