| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1852488 Herst.-Nr.: POS 8EC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussgröße = M8 Male Bohrungsgröße = 8mm Material = Kohlenstoffstahl Dynamische Traglast = 7.7kN Statische Traglast = 12.3kN Gesamtlänge = 53mm Anschluss - Gewindestandard = Metrisch Gender = Stecker
Kugel: AISI 52100 Lagerstahl, wärmebehandelt, HRC58-64, präzisionsgeschliffen, poliert Gehäuse: Kohlenstoffstahl, klar, verzinkt. Laufring: PTFE-Verbundwerkstoff Gleitkontaktflächen: Stahl-/PTFE-Verbundwerkstoff Weitere Informationen: | | Anschlussgröße: | M8 Male | Bohrungsgröße: | 8mm | Material: | Kohlenstoffstahl | Dynamische Traglast: | 7.7kN | Statische Traglast: | 12.3kN | Gesamtlänge: | 53mm | Anschluss - Gewindestandard: | Metrisch | Gender: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1852488, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, LDK, POS8EC, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends |
| | |
| |