Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF51 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 24-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hirose DF51 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 24-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Artikel-Nr.:
     108EL-1852658
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF51A-24DP-2DSA
EAN/GTIN:
     5059045650775
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 24pol
stiftleiste
hirose stiftleisten
Serie = DF51
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 24
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 2.0A
Betriebsspannung = 250,0 V, 650,0 V ac

Die positive Verriegelung sorgt für ein klares, taktiles Klicken und sichert eine zuverlässige Verbindung Der Verriegelungsmechanismus sorgt für ein klares, taktiles Klicken, das ein unvollständiges Stecken verhindert Große Variation - Jede der geraden / rechten Winkel / In-line-Konfiguration mit ein- und zweireihigen für flexibles Design Gold- und Zinn-Optionen unterstützen verschiedene Anwendungsanforderungen Sicheres Design mit seitlicher Verriegelung - Kurze Tiefe, gerade Ausführung und niedrige Bauform, rechtwinklig, eignen sich gut für kompakte/dünne Geräte Verhindert falsches Stecken - Visuell und mechanisch polarisierte Elemente verhindern ein gegenseitiges Stecken und ein falsches Stecken zwischen verschiedenen Positionen Verwenden Sie gemeinsame Anschlussklemmen und Crimpwerkzeuge mit der Serie DF11 - Großer Kabelbereich: 22 bis 30 AWG Geeignet für Verguss - Vertötend bis zu 3 mm Anwendungen - Büroautomation, Industriemaschinen, Industrieroboter, Unterhaltungselektronik, Medizinische Geräte
Weitere Informationen:
Serie:
DF51
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
24
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
2.0A
Betriebsspannung:
250,0 V, 650,0 V ac
Weitere Suchbegriffe: 1852658, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Hirose, DF51A24DP2DSA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.