Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF51 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 3-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hirose DF51 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 3-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Artikel-Nr.:
     108EL-1852671
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF51A-3P-2DSA
EAN/GTIN:
     5059045360292
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 3 polig
stiftleiste
hirose stiftleisten
Serie = DF51
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 2.0A
Betriebsspannung = 250,0 V, 650,0 V ac

Die positive Verriegelung sorgt für ein klares, taktiles Klicken und sichert eine zuverlässige Verbindung Der Verriegelungsmechanismus sorgt für ein klares, taktiles Klicken, das ein unvollständiges Stecken verhindert Große Variation - Jede der geraden / rechten Winkel / In-line-Konfiguration mit ein- und zweireihigen für flexibles Design Gold- und Zinn-Optionen unterstützen verschiedene Anwendungsanforderungen Sicheres Design mit seitlicher Verriegelung - Kurze Tiefe, gerade Ausführung und niedrige Bauform, rechtwinklig, eignen sich gut für kompakte/dünne Geräte Verhindert falsches Stecken - Visuell und mechanisch polarisierte Elemente verhindern ein gegenseitiges Stecken und ein falsches Stecken zwischen verschiedenen Positionen Verwenden Sie gemeinsame Anschlussklemmen und Crimpwerkzeuge mit der Serie DF11 - Großer Kabelbereich: 22 bis 30 AWG Geeignet für Verguss - Vertötend bis zu 3 mm Anwendungen - Büroautomation, Industriemaschinen, Industrieroboter, Unterhaltungselektronik, Medizinische Geräte
Weitere Informationen:
Serie:
DF51
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
2.0A
Betriebsspannung:
250,0 V, 650,0 V ac
Weitere Suchbegriffe: 1852671, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Hirose, DF51A3P2DSA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.