Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ungeschirmt 1/0,2mm PFA-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 5m, max. +260°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1853020
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1853020
EAN/GTIN:
     5059045117148
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoelement
Thermoelemente
Länge = 5m
Temperatursensor-Typ = K°C
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Aderlitzen = 1/0,2mm
Kabelprofil = Paarverdrillt
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = IEC

IEC-Thermoelementkabel von RS Pro - PFA-isoliertes zweifach verdrilltes Paar, 5 m Wir stellen vor: Die isolierten Thermoelement-Verlängerungskabel RS Pro PFA Teflon ®, ideal für den Einsatz als Universalverlängerungsdraht oder zur Herstellung einfacher Thermoelemente. Aufgrund seiner Fähigkeit ability, hohe Temperaturen zu bewältigen und gegen die meisten Flüssigkeiten zu schützen, ist es ein wirklich vielseitiges Kabel, das in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden kann. Das Material dieses Verlängerungskabels bietet eine hohe Flexibilität und ist wasserdicht. Dieses Thermoelementkabel hat ein einzelnes Leiterpaar mit PFA Teflon ® -Isolierung, die für zusätzliche Festigkeit miteinander verdrillt sind. Thermoelementtypen K, T und N mit 1/0,2 mm Litzenleitern, Typ K auch als 7/0,2 mm und 1/0,3 mm Leiteroption erhältlich für Typ J. Das PFA-Material der Isolierung bietet Wärmebeständigkeit bis zu Temperaturen von 260 °C und verfügt über gute elektrische und mechanische Eigenschaften, sehr flexibel, beständig gegen Öle, Säuren und andere schädliche Flüssigkeiten. Eigenschaften und Vorteile • Dieses RS Pro Kabel hat eine PFA Teflon ® -Konstruktion und Ist für die Verlängerung ideal zum Verlängern oder Herstellen einfacher Thermoelemente • Diese Art von Verlängerungskabel hat einen ausgezeichneten Temperaturbereich von niedrigen Temperaturen von -75 °C bis zu hohen Temperaturen von 260 °C. • Dies ist ein großartiges Universalkabel, da es sehr flexibel und wasserdicht ist und Ihre Drähte vor Ölen, Säuren und anderen Flüssigkeiten schützen kann, mit denen sie in Berührung kommen können • Die PFA-Isolierung bietet auch eine solche Kabelbeständigkeit gegenüber Gasen, Dampf und Druck, wodurch das Kabel Durable und • Bei Bedarf in verschiedenen Thermoelementtypen erhältlich: K, T und N. • Farbcodierte Adern gemäß IEC-584-3 • Toleranzklasse 1 für optimale Genauigkeit Anwendungen Thermoelement-Verlängerungskabel oder -Kabel sind ein ideales Zubehör für die Arbeit mit Thermoelementinstallationen. Diese Art von Kabel kann ein vorhandenes Thermoelement um zusätzliche Flexibilität und Vielseitigkeit erweitern und wird in einer Vielzahl von Konstruktionen angeboten, von einfachen flachen Paaren bis hin zu verdrillten Paaren und geschirmten Kabeln, um jeder Kombination und Anwendung gerecht zu werden, für die sie benötigt werden. Thermoelement-Verlängerungskabel finden sich häufig in: Forschung und Entwicklung Thermostate in Wohnungen und Büros Produktions-, Konstruktions- und Produktionsumgebungen Gibt es verschiedene Typen? Ja! RS Pro hat sichergestellt, dass dieses Kabel in den Ausführungen K, T und N für 1/0,2 mm, K auch in 7/0,2 mm und J Typ 1/0,3 mm mit verschiedenen Rollenlängen für alle erhältlich ist. Weitere Informationen zur Rollenlänge finden Sie im RS Pro Datenblatt. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Temperatursensor-Typ:
K°C
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Aderlitzen:
1/0,2mm
Kabelprofil:
Paarverdrillt
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: Thermoelementleitung, rs pro thermoelement typ k, thermoelement k, thermoelement, 1853020, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, XQ1666RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.