Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GJM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 0.5pF ±0.05pF / 25V dc, Gehäuse 0201 (0603M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1853249
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GJM0335C1ER50WB01D
EAN/GTIN:
     5059045372639
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 0.5pF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±0.05pF
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Serie = GJM
Betriebstemperatur max. = +125°C

Dieses Produkt verbessert die Hochfrequenzeigenschaften und trägt zur Reduzierung des Stromverbrauchs durch hohe Q-Werte und niedrigen ESR bei.Hauptsächlich ideal für mobile Kommunikationsgeräte und Temperaturkompensation von zugehörigen Modulen Dieses Produkt verbessert die Hochfrequenzeigenschaften und trägt zur Reduzierung des Stromverbrauchs durch hohe Q-Werte und niedrigen ESR bei Hoher Q und niedriger ESR in VHF-, UHF- und Mikrowellenfrequenzbändern Hohe Q und niedriger ESR wurden bei einer hohen Frequenz erreicht, indem Keramik als dielektrisches Material verwendet wurde, das einen extrem niedrigen Verlust bei hoher Frequenz ermöglicht, und Basismetallelektroden als interne Elektroden Kann für enge Toleranz verwendet werden Neben der Standardtoleranz ist auch der zulässige Bereich dieses Produkts geeignet Anwendungen Kleine Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone und Hochfrequenz-Kommunikationsmodule
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.5pF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±0.05pF
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Serie:
GJM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 025v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 0.5pf, 1853249, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GJM0335C1ER50WB01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,40*
€ 34,986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,79*
€ 34,2601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,30*
€ 31,297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,39*
€ 24,2641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.