Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Sportstyle Schutzbrille Linse Klar, kratzfest, mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Uvex Sportstyle Schutzbrille Linse Klar, kratzfest, mit UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     108EL-1853504
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9193265
EAN/GTIN:
     4031101668314
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = 2C-1.2 W 1 FTKN CE
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmarkierung EN166 = F, T
Rahmenmaterial = Kunststoff
Belüftet = Ja

Uvex Sportstyle schwarze/Lime-Schutz Egal, in welcher Branche oder in welcher Sportart Sie tätig sind, der uvex sportstyle bietet die perfekte Kombination aus Leistung, Sicherheit und Stil. Das unverwechselbare, athletische Design, die einzigartige uvex-Linsenbeschichtung und der Einsatz leichter High-Tech-Materialien im Sportstil sorgen dafür, dass die Träger ein Höchstmaß an Komfort, ultimativer Passform und einem ausgezeichneten Sichtfeld erleben. Eigenschaften und Vorteile: • Ausführung ohne Kompromisse! • Flinke Passform, athletisches Design • Geringes Gewicht - nur 23 g für unglaublichen Komfort • uvex-Hochleistungs-Antibeschlag-Beschichtung auf der Innenseite der Linse, kratzfest auf der Außenseite. Geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit • Permanente Linsenbeschichtungstechnologie verlängert die Produktlebensdauer und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis • Einstellbare Nasenbrücke ermöglicht eine kundenspezifische Anpassung • Geschlossene Linse passt für alle Gesichtsformen, auch für Personen mit schmaleren Gesichtern • Weicher Griff an den Seitenarmen, Nasenbügel und Stirnwand für rutschfesten Komfort • metallfrei • Gleichmäßig gut für sportliche Aktivitäten • 100 % UVA, UVB und UVC bis zu 400 nm • PC-Linse, klar • Beschriftung: W 166 FT CE - 2-1,2 W 1 FTKN CE • Rahmenfarben: Schwarz, Kalk
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
2C-1.2 W 1 FTKN CE
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmarkierung EN166:
F, T
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Belüftet:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,48*
€ 6,55*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 5,71*
€ 8,37*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,62*
€ 8,46*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,00*
€ 8,76*
21 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 6,72*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.