Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1853724 Herst.-Nr.: XB4FVG4 EAN/GTIN: 3606489580551 |
| |
|
| | |
| Meldeleuchte komplette Einheit = Meldeleuchte, komplette EinheitV ac Bereich = Harmony XB4 Ausschnitt-Durchmesser = 30mm Lampentyp = Universal-LED Montageart = Bündige Montage Anschlussart = Schraub Serie = XB4 Nennstrom = 14mA Leuchtmelder-Form = Rund Gehäusematerial = Metall Better World-Produkt = Ja
Betriebstemperatur von -40 °C bis 70 °C. Hohe Vibrationsfestigkeit mit rüttelfesten Terminal Schrauben Großer Zubehörsatz zur Anpassung Ihrer Panels Es sind verschiedene Anschlussarten erhältlich: Schraubklemme, Steckverbinder, Faston-Steckverbinder, Federklemme oder Leiterplatte Eine große Auswahl an Kontaktblöcken für allgemeine oder spezifische Anwendungen (niedrige Stromaufnahme, Standard- oder Hochleistungsschaltung) Vorteile Hohe Leistung selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen Attraktives Design, verstärkt mit dem Unterputz-Montagesatz Flexibilität und Anpassungsfähigkeit durch modulare Bauweise Einfache und schnelle Installation Breites Angebot, das eine Lösung für alle Ihre Anwendungen bietet Anwendungen Universalangebot für alle Segmente und Anwendungen Industrie Maschinen und Bedientafeln in Verpackung, Materialhandhabung, Materialbearbeitung, Pumpen usw. Ideal in extremen Umgebungen: Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Automobilindustrie und Außeneinsatz wie Bergbau, Wasseraufbereitung usw. Gebäude und Infrastruktur Energieverteilungstafeln, öffentliche Bauarbeiten, Restaurants, gewerbliche Gebäude, Flughäfen usw.Bündig montierte rote Meldeleuchte mit integrierter 120-V ac-LED-Schraubklemme Weitere Informationen: | | Meldeleuchte komplette Einheit: | Meldeleuchte, komplette EinheitV ac | Bereich: | Harmony XB4 | Ausschnitt-Durchmesser: | 30mm | Lampentyp: | Universal-LED | Montageart: | Bündige Montage | Anschlussart: | Schraub | Serie: | XB4 | Nennstrom: | 14mA | Leuchtmelder-Form: | Rund | Gehäusematerial: | Metall | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte rot, kontrolllampe, 1853724, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, Schneider Electric, XB4FVG4, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,01* | € 22,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,13* | € 22,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,40* | € 22,90* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,50* | € 24,57* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,15* | € 24,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|