Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO H07V-R Einzeladerleitung 10mm² 50m Grau PVC TI1 isoliert Ø 6.7mm 7/1,35 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO H07V-R Einzeladerleitung 10mm² 50m Grau PVC TI1 isoliert Ø 6.7mm 7/1,35 mm Litzen
RS PRO H07V-R Einzeladerleitung 10mm² 50m Grau PVC TI1 isoliert Ø 6.7mm 7/1,35 mm Litzen
RS PRO H07V-R Einzeladerleitung 10mm² 50m Grau PVC TI1 isoliert Ø 6.7mm 7/1,35 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-1853911
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1853911
EAN/GTIN:
     5021145123565
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-R
Litze
Leiterquerschnitt = 10mm²
Mantelfarbe = Grau
Kabelprofil = Rund
Aderlitzen = 7/1,35 mm
Länge = 50m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-R
Betriebsspannung = 450 V dc, 750 V acmm
Certification RPC = Eca°C
Leitermaterial = Kupfer
Standards = BS EN 50525-2-31:2011 Klausel 4.1
Serie = 6491X
Harmonisierte Codierung = H07V-Rmm
Litzengröße = 1.35mm

RS Pro Einadriges KabelDas RS Pro 50 m lange einadrige PVC-isolierte Kabel hat einen einfachen, weichgeglühten Kupferleiter mit einer nominellen Querschnittsfläche von 10 mmmmmmmmm. Das harmonisierte braune Kabel HO7V-R hat eine Nennspannung von 450 V dc und 750 V ac. Das Kabel ist für die Installation in SMD- oder eingebetteten Leerrohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen vorgesehen. Dieses Kabel ist für den Einsatz in Kanälen mit Abdeckung geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -15 °C und 70 °C. • Isolierungswanddicke: 1 mm • Fasergröße: 1,35 mm • Gesamtdurchmesser reicht von 5,6 mm bis 6,7 mm • Anzahl der Litzen: 7Anwendungen• Schaltanlagen • Steuerzahnrad • Feste SchutzinstallationZertifizierungen• BS EN • BS EN 50363-3 • BS EN 50525-2-31:2011
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
10mm²
Mantelfarbe:
Grau
Kabelprofil:
Rund
Aderlitzen:
7/1,35 mm
Länge:
50m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-R
Betriebsspannung:
450 V dc, 750 V acmm
Certification RPC:
Eca°C
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
BS EN 50525-2-31:2011 Klausel 4.1
Serie:
6491X
Harmonisierte Codierung:
H07V-Rmm
Litzengröße:
1.35mm
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze grau, litze, litze 50m, 1853911, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6491X710G050RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,42*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 3,3484* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 213,77*
€ 254,39
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 211,36*
€ 251,52
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 202,09*
€ 240,49
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 187,51*
€ 223,14
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 167,42*
€ 199,23
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.