Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzkabel, 2-adrig x 10 mm² /Ø 16.4mm, 1 kV, 600 V, PVC


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Netzkabel, 2-adrig x 10 mm² /Ø 16.4mm, 1 kV, 600 V, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-1853994
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1853994
EAN/GTIN:
     5021145123008
Suchbegriffe:
1853994
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Netzkabel
Leiterquerschnitt = 10 mm²
Aderzahl = 2
Bewehrt = Ja
Außendurchmesser = 16.4mm
Betriebsspannung = 1 kV, 600 V
Litzentyp = Litze
Isoliermaterial = XLPE

Stahldraht bewehrte Kabel werden hauptsächlich für industrielle Verdrahtung und Netzverteilung verwendet. Sie sind für den Einsatz in Industriebereichen, in und um Gebäude und andere ähnliche Umgebungen konzipiert. Diese Kabel sind für die Installation in Luft, an der Oberfläche, an Kabelrinnen/Leitern befestigt, eingebettet in Beton und direkt vergraben oder in unterirdischen Kanälen konzipiert.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Aderzahl:
2
Bewehrt:
Ja
Außendurchmesser:
16.4mm
Betriebsspannung:
1 kV, 600 V
Litzentyp:
Litze
Isoliermaterial:
XLPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,94*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 9,1988* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 560,45*
€ 666,94
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 537,47*
€ 639,59
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 517,83*
€ 616,22
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 485,44*
€ 577,67
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 459,94*
€ 547,33
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.