Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam GBK 16 Tischwaage mit Zählfunktion 16kg / Auflösung 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adam GBK 16 Tischwaage mit Zählfunktion 16kg / Auflösung 500 g
Artikel-Nr.:
     108EL-1854013
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     GBK 16
EAN/GTIN:
     0819309012689
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage
Wägebereich = 16kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 500 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232, USB
Waagschalenmaße = 300 x 400mm
Waagschalenlänge = 400mm
Waagschalenbreite = 300mm
Waagschalenhöhe = 65mm
Gewicht netto = 7.6kg
Modellnummer = GBK 16
Betriebstemperatur min. = -10°C

Durable und flexible GBK-Tischwaagen bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Unternehmen, die eine Waage für mehrere Funktionen benötigen. GBK ist gut geeignet für den Einsatz auf Produktionsböden, in Bäckereien, im Versand- und Empfangsbetrieb, im Großhandel und sogar bei Versteigerungen. Alle GBK-Modelle verfügen über ein vollwertiges numerisches Tastenfeld und Kontrollleuchten zur Vereinfachung der Bedienung.
Weitere Informationen:
Wägebereich:
16kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
500 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232, USB
Waagschalenmaße:
300 x 400mm
Waagschalenlänge:
400mm
Waagschalenbreite:
300mm
Waagschalenhöhe:
65mm
Gewicht netto:
7.6kg
Modellnummer:
GBK 16
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 1854013, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Adam Equipment Co Ltd, GBK16, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,52*
€ 645,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,61*
€ 637,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,32*
€ 591,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,69*
€ 556,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,10*
€ 534,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.