Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriehalter für 4 x C Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Batteriehalter für 4 x C Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-1854619
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1854619
EAN/GTIN:
     5059045117766
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
rs-pro batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = C
Anzahl von Zellen = 4
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 109 x 54.5 x 24mm
Kontakttyp = Lötanschluss

Batteriehalter von RS ProDer Batteriehalter von RS Pro ist für die Batteriegröße C mit einem Terminal mit Lötanschluss geeignet und hat ein Maß von 62,6 mm x 55,8 mm x 23,5 mm.Eigenschaften und Vorteile• PP-Harzhalter • 65-C-Federdraht von 0,8 mm • Anzahl der Zellen: 4Anwendungen• Zum Einstecken von Zellen in BatteriefächerZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
C
Anzahl von Zellen:
4
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
109 x 54.5 x 24mm
Kontakttyp:
Lötanschluss
Weitere Suchbegriffe: 1854619, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH2422D, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.