Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriehalter für 4 x AA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Batteriehalter für 4 x AA Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-1854639
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1854639
EAN/GTIN:
     5059044125861
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
rs-pro batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = AA
Anzahl von Zellen = 4
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 58 x 64 x 16mm

Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für AA-Zellen mit PIN-Terminal (Leiterplattenmontage) geeignet und hat ein Maß von 58 x 64 x 16 mm.Eigenschaften und Vorteile• PP-Harzhalter • Vernickelte Feder aus Stahl • Niet aus vernickeltem Messing • Anzahl der Zellen: 4Anwendungen• Zum Einstecken von Zellen in BatteriefächerZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
AA
Anzahl von Zellen:
4
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
58 x 64 x 16mm
Weitere Suchbegriffe: 1854639, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH3411P, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.