| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854660 Herst.-Nr.: 1854660 EAN/GTIN: 5059045118053 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = CR2430 Anzahl von Zellen = 1 Typ = Batteriehalter Maximaler Zellendurchmesser = 24.5mm Abmessungen = 32.7 x 24.5 x 3.85mm Kontakttyp = Lötanschluss Kontaktmaterial = Vernickelt und versilbert, Phosphorbronze
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Metall-Knopfzellenbatteriehalter ist für eine CR2430-Batterie geeignet und hat Abmessungen von 32,7 x 24,5 x 3,85 mm.Eigenschaften und Vorteile• Material: 0,3 mm vernickelte Phosphorbronze • Eckenradius des Prozesses: 0,30 mm • Toleranz: ISO 2768-M, sofern nicht anders angegeben • Oberfläche: Keine Grate, kein FettZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007 Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | CR2430 | Anzahl von Zellen: | 1 | Typ: | Batteriehalter | Maximaler Zellendurchmesser: | 24.5mm | Abmessungen: | 32.7 x 24.5 x 3.85mm | Kontakttyp: | Lötanschluss | Kontaktmaterial: | Vernickelt und versilbert, Phosphorbronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854660, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BC2401, Battery & Charger Accessories, Battery Holders, Batteries & Chargers |
| | |
| |