Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriehalter mit Drahtanschluss für 4 x D Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Batteriehalter mit Drahtanschluss für 4 x D Batterien
RS PRO Batteriehalter mit Drahtanschluss für 4 x D Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-1854693
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1854693
EAN/GTIN:
     5059044126097
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
rs-pro batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = D
Anzahl von Zellen = 4
Montage = Drahtanschluss
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 133.5 x 74 x 32mm

Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für 4-Zellen-Akkus der Größe D mit einem Anschlussdraht von 150 mm geeignet. Er hat Abmessungen von 133,5 mm x 74 mm x 32 mm.Eigenschaften und Vorteile• Haltermaterial: PP-Harz • Federmaterial: 1,0 mm 65 C Federdraht • Draht: UL1007 24 AWGAnwendungen• Verwendet zum Einstecken von Zellen in BatteriefächerZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
D
Anzahl von Zellen:
4
Montage:
Drahtanschluss
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
133.5 x 74 x 32mm
Weitere Suchbegriffe: 1854693, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH1421A, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.