Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriehalter für 3 x D Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Batteriehalter für 3 x D Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-1854694
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1854694
EAN/GTIN:
     5059044126103
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Für Batteriegröße = D
Anzahl von Zellen = 3
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 106 x 70 x 27.8mm
Kontakttyp = Lötanschluss

Batteriehalter, geeignet für Größe D x 3 Zellen mit KennzeichnungEin- und Mehrfachzellenbatteriehalter. Wird verwendet, um Zellen zu enthalten, wenn sie in Batteriefächer eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
D
Anzahl von Zellen:
3
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
106 x 70 x 27.8mm
Kontakttyp:
Lötanschluss
Weitere Suchbegriffe: 1854694, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH131D, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.