Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriehalter für 4 x D Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Batteriehalter für 4 x D Batterien
RS PRO Batteriehalter für 4 x D Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-1854708
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1854708
EAN/GTIN:
     5059044126219
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
rs-pro batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = D
Anzahl von Zellen = 4
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 143 x 96 x 39mm
Kontakttyp = Lötanschluss

Batteriehalter für Sicherheitsbatterien, geeignet für Zelle der Größe D x 4 mit TagDer Batteriehalter für Sicherheitsbatterien verfügt über einen LID, der Schaltkreise und Komponenten vor Batterielecks schützt und schützt.
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
D
Anzahl von Zellen:
4
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
143 x 96 x 39mm
Kontakttyp:
Lötanschluss
Weitere Suchbegriffe: 1854708, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, SBH141D, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.