| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1854736 Herst.-Nr.: 1854736 EAN/GTIN: 5059045118459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Batteriegröße = AAA Anzahl von Zellen = 3 Typ = Batteriehalter Abmessungen = 54 x 37.5 x 15.2mm
Batteriehalter RS ProDer RS Pro Sicherheitsbatteriehalter ist für 3-Zellen-Akkus der Größe AA mit PIN (Leiterplattenmontage) geeignet. Er hat Abmessungen von 54 mm x 37,5 mm x 15,2 mm.Eigenschaften und Vorteile• Material: ABS-Harz • PIN: 0,8 mm x 24 mm • Federmaterial: 0,6 mm 65 C FederdrahtAnwendungen• Verwendet zum Einstecken von Zellen in BatteriefächerZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Batteriegröße: | AAA | Anzahl von Zellen: | 3 | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 54 x 37.5 x 15.2mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1854736, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, SBH431P, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |