| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854737 Herst.-Nr.: 1854737 EAN/GTIN: 5059045118466 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = AAA Anzahl von Zellen = 3 Typ = Batteriehalter Abmessungen = 54 x 37.5 x 15.2mm Kontakttyp = Lötanschluss
Batteriehalter RS ProDer RS Pro Sicherheitsbatteriehalter ist für 3-Zellen-Batterien der Größe AA mit Lötanschluss geeignet. Er hat Abmessungen von 54 mm x 37,5 mm x 15,2 mm.Eigenschaften und Vorteile• Haltermaterial: ABS-Harz • mit kleiner Lötfahne, Messing vernickelt • Federmaterial: 0,6 mm 65 C vernickelter Stahl • Nietmaterial: Vernickeltes Messing • Terminal: LötanschlussAnwendungen• Verwendet zum Einstecken von Zellen in BatteriefächerZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007 Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | AAA | Anzahl von Zellen: | 3 | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 54 x 37.5 x 15.2mm | Kontakttyp: | Lötanschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854737, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, SBH431D, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |