Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriehalter für 3 x C Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Batteriehalter für 3 x C Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-1854738
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1854738
EAN/GTIN:
     5059044126363
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
rs-pro batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = C
Anzahl von Zellen = 3
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 84 x 58.5 x 31mm
Kontakttyp = Lötanschluss

Sicherheitsbatteriehalter, geeignet für Größe C x 3 Zellen mit EtikettEin- und Mehrfachzellenbatteriehalter. Wird verwendet, um Zellen zu enthalten, wenn sie in Batteriefächer eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
C
Anzahl von Zellen:
3
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
84 x 58.5 x 31mm
Kontakttyp:
Lötanschluss
Weitere Suchbegriffe: 1854738, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, SBH231D, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.