| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854766 Herst.-Nr.: 1854766 EAN/GTIN: 5059045118640 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = AAA Anzahl von Zellen = 4 Typ = Batteriehalter Abmessungen = 53 x 24.5 x 24.5mm Kontakttyp = Lötanschluss
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für Zellen im AAA-Format mit Lötfahnen Terminal Kontakt geeignet und hat ein Maß von 53 mm x 24,5 mm x 24,5 mm.Eigenschaften und Vorteile• PP-Harzhalter • 65-C-Federdraht von 0,6 mm • Anzahl der Zellen: 4Anwendungen• Zum Einstecken von Zellen in BatteriefächerZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | AAA | Anzahl von Zellen: | 4 | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 53 x 24.5 x 24.5mm | Kontakttyp: | Lötanschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854766, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH443D, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |