| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854769 Herst.-Nr.: 1854769 EAN/GTIN: 5059045118657 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = AAA Anzahl von Zellen = 4 Typ = Batteriehalter Abmessungen = 53.8 x 50.5 x 12.8mm
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für AAA-Batteriegrößen mit PIN (Leiterplattenmontage) geeignet und hat eine Abmessungen von 53,8 mm x 50,5 mm x 12,8 mm.Eigenschaften und Vorteile• PP-Harzhalter • Federmaterial ist aus vernickeltem Stahl • Nietmaterial aus vernickeltem Messing • Anzahl der Zellen: 4Anwendungen• Knopfzellenhalter für CR2032-BatterieZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | AAA | Anzahl von Zellen: | 4 | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 53.8 x 50.5 x 12.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854769, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH441P, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |