Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriehalter für 2 x AAA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Batteriehalter für 2 x AAA Batterien
RS PRO Batteriehalter für 2 x AAA Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-1854773
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1854773
EAN/GTIN:
     5059045118695
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
rs-pro batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = AAA
Anzahl von Zellen = 2
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 53 x 24.5 x 13mm

Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für AAA-Batteriegrößen mit PIN (PCB MOUNT) geeignet und hat ein Maß von 53 mm x 24,5 mm x 13 mm.Eigenschaften und Vorteile• PP-Harzhalter • 65-C-Federdraht von 0,6 mm • Anzahl der Zellen: 2Anwendungen• Zum Einstecken von Zellen in BatteriefächerZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
AAA
Anzahl von Zellen:
2
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
53 x 24.5 x 13mm
Weitere Suchbegriffe: 1854773, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, BH4213P, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.