| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854776 Herst.-Nr.: 1854776 EAN/GTIN: 5059045118725 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = CR2032 Typ = Batteriehalter Abmessungen = 23.1 x 5.8 x 13.1mm
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für eine CR2032-Batterie geeignet und hat Abmessungen von 23,1 mm x 5,8 mm x 13,1 mm. Er hat eine Nennspannung von 250 V (AC/DC) und einen Nennstrom von 3 A.Eigenschaften und Vorteile• Material: PA66 +30 % GF • Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und +85 °C. • Kontakt: Elektrode: Phosphorbronze 0,2 mm dick verzinnt über Nickel • Isolationswiderstand: 1000 Megaohm • Kontaktwiderstand: Max. 30 Milliohm • Feuchtigkeit: 40 °C.Zertifizierungen• UL 94V0-Zulassung Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | CR2032 | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 23.1 x 5.8 x 13.1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1854776, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, CH2432032, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| |