| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1854786 Herst.-Nr.: 1854786 EAN/GTIN: 5059045118794 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Batteriegröße = CR2032 Typ = Batteriehalter Abmessungen = 32 x 16.1 x 5.4mm Gehäusematerial = PBT
Batteriehalter von RS ProDer RS Pro Batteriehalter ist für einen CR2032-Akku geeignet und hat Abmessungen von 32 mm x 16,1 mm x 5,4 mm. Er hat eine Nennspannung von 500 V (AC/DC) und einen Nennstrom von 3 A.Eigenschaften und Vorteile• Material: PBT • Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 85 °C. • Kontakt: Elektrode: Phosphorbronze 0,25 mm dick, vergoldet, 1 HE über Nickel, 5 HE Minimum • Isolationswiderstand: 100 Megaohm • Kontaktwiderstand: Max. 100 Milliohm • Feuchtigkeit: 40 °C.Zertifizierungen• UL 94V0-Zulassung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Batteriegröße: | CR2032 | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 32 x 16.1 x 5.4mm | Gehäusematerial: | PBT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1854786, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, CH00042032, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |