Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus chainflex CF130.UL Steuerkabel, 12-adrig x 0,75 mm² Grau / 14 A, 50m, 18 AWG ungeschirmt


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1854815
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF130.07.12.UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Serie = chainflex CF130.UL
Aderzahl = 12
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 50m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 18 AWG
Außendurchmesser = 11mm
Mantelmaterial = PVC
Leiterwiderstand = 26 Ω/km°C

IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW1. PVC-Steuerkabel Chainflex® CF130. Das PVC-Steuerkabel Chainflex® wurde für mittlere Lastanforderungen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Siliziumfrei Ohne Einfluss von Öl Nicht abgeschirmt Biegefest Vorzugsweise Innenanwendungen Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW1 Frei hängende Strecken und für Gleitanwendungen bis 50 m, Klasse 2 Litzenleiter aus feinem Draht, bestehend aus blanken Kupferdrähten (gemäß EN 60228) Äußere Ummantelung: abriebfeste Mischung mit geringer Adhäsion auf PVC-Basis, an die Anforderungen von Energy Chains® angepasst, (gemäß DIN VDE 0282 Teil 10)
Weitere Informationen:
Serie:
chainflex CF130.UL
Aderzahl:
12
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
50m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
18 AWG
Außendurchmesser:
11mm
Mantelmaterial:
PVC
Leiterwiderstand:
26 Ω/km°C
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 12g0,75, schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, 1854815, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Igus, CF1300712UL, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,83*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 8,5166* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 515,24*
€ 613,14
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 510,25*
€ 607,20
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 483,29*
€ 575,12
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 441,28*
€ 525,12
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 425,83*
€ 506,74
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.