Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4mm Abgreifklemme Schwarz/Rot, Edelstahl Spitze 10mm, 1kV / 10A


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann 4mm Abgreifklemme Schwarz/Rot, Edelstahl Spitze 10mm, 1kV / 10A
Hirschmann 4mm Abgreifklemme Schwarz/Rot, Edelstahl Spitze 10mm, 1kV / 10A
Hirschmann 4mm Abgreifklemme Schwarz/Rot, Edelstahl Spitze 10mm, 1kV / 10A
Hirschmann 4mm Abgreifklemme Schwarz/Rot, Edelstahl Spitze 10mm, 1kV / 10A
Hirschmann 4mm Abgreifklemme Schwarz/Rot, Edelstahl Spitze 10mm, 1kV / 10A
Hirschmann 4mm Abgreifklemme Schwarz/Rot, Edelstahl Spitze 10mm, 1kV / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-1855003
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     935980217
EAN/GTIN:
     5060641253482
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Produkt Typ = Greiferklemme
Spitzentyp = Geteilte Klemme
Farbe = Schwarz/Rot
Nennstrom = 10A
Nennspannung = 1kV
Kontaktmaterial = Edelstahl
Spitzengröße = 10mm
Sondenbuchsen-Größe = 4mm
Isoliermaterial = PBT
Länge = 162mm

Hirschmann Test & MeasurementDie Hirschmann Test & Measurement Black/Red Greifklemme ist eine Greifbacken mit Krokodilwirkung, die durch eine Fingerbewegung und Daumenwirkung funktionieren. Die Backen bestehen aus vernickeltem Stahl und sind aus Sicherheitsgründen ummantelt. Er hat eine Nennspannung von 1 kV und einen Nennstrom von 10 A. Warnung: Während der Prüfung stromführender Stromkreise darf die Sicherungsnennleistung unter keinen Umständen die für eine der Prüfspitzen angegebene Nennspannung überschreitenEigenschaften und VorteilePBT-Isoliermaterial Die Größe der Tastkopfbuchse beträgt 4 mm Edelstahl Spitzengröße: 10 mmZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 DIN EN 61010-031
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Greiferklemme
Spitzentyp:
Geteilte Klemme
Farbe:
Schwarz/Rot
Nennstrom:
10A
Nennspannung:
1kV
Kontaktmaterial:
Edelstahl
Spitzengröße:
10mm
Sondenbuchsen-Größe:
4mm
Isoliermaterial:
PBT
Länge:
162mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, klemmprüfspitzen hirschmann, klemmprüfspitze, 1855003, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Hirschmann Test & Measurement, 935980217, Test Connectors, Grabber & Hook Clips, Test & Measurement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,30*
€ 45,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,95*
€ 42,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,80*
€ 37,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,08*
€ 33,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,48*
€ 32,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.