Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DIMM Sockel 0.5mm 260-polig gewinkelt SMD Buchse SO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1855899
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2309411-1
EAN/GTIN:
     5059045637806
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Typ des Speichersteckplatzes = DIMM Sockel
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Glanzvergoldet, Vernickelt (Unterplattierung)
Anzahl der Kontakte = 260
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Thermoplast
SDRAM Typ = SO
Rastend = Ja
Reihenabstand = 8.2mm
Kontaktwiderstand max. = 50.0mΩ
Nennstrom = 500.0mA
Betriebstemperatur min. = +85°C
Weitere Informationen:
Typ des Speichersteckplatzes:
DIMM Sockel
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Glanzvergoldet, Vernickelt (Unterplattierung)
Anzahl der Kontakte:
260
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Thermoplast
SDRAM Typ:
SO
Rastend:
Ja
Reihenabstand:
8.2mm
Kontaktwiderstand max.:
50.0mΩ
Nennstrom:
500.0mA
Betriebstemperatur min.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1855899, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, DIMM/SIMM Sockel, TE Connectivity, 23094111, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.